Set anticaduta H500 Edge SET

Codice art.: 098119 SET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto EDGE TESTED ROOFING KIT - H500
    Norma EN 363
    Peso 3,4 kg
    Tipo di prodotto Set di protezione anticaduta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 098119 SET
    EAN / GTIN 3660681065698
    Codice del produttore 1036591

    Descrizione

    Esecuzione:

    Set H500 Edge Tested Roofing composto da:
    1 × imbracatura per il corpo H500 PAD QB 2D Dim. 2
    1× dispositivo anticaduta di tipo guidato RG300 da 20 m con ⌀ di 11 mm
    1× imbracatura realizzata con cinghia da 1,5 m
    1 × zaino per il trasporto

    Norma:

    EN 363

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello