Imbracatura per il corpo IGNITE ION M/XXL

Codice art.: 098104 M/XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione del prodotto M / XXL
    Misura dei fianchi 800 - 1100 mm
    Peso 1,2 kg
    Tipo di prodotto Imbracatura per il corpo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 098104 M/XXL
    EAN / GTIN 4030281222255
    Codice del produttore G-1130

    Descrizione

    Esecuzione:

    La nuova serie di imbracature Ignite,con spallacci e cosciali imbottiti, le innovative fibbie Oktalock che garantiscono un'uniforme distribuzione dei carichi.Avvolgimento della cinghia per non intralciare il lavoro e indicatore di caduta. Peso max. consentito: 140 Kg.
    Ignite Ion. Imbracatura multiuso facile da usare e intuitiva dall'eccellente vestibilità. Due punti di ancoraggio principali in tessuto di colore arancione e un anello posteriore in alluminio. Possibilità di stringere e regolare la cintura con facilità.

    Uso:

    Lavori su facciate, impalcature, carpenteria meccanica, piattaforme aeree, protezione anticaduta permanente.

    Norma:

    EN 361

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello