Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Imbracatura per il corpo IGNITE ION

Codice art.: 098104

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie IGNITE
Dimensione del prodotto M / XXL
Misura dei fianchi 800 - 1100 mm
Peso 1,2 kg
Tipo di prodotto Imbracatura per il corpo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098104
Codice del produttore G-1130-M/XXL

Descrizione

Esecuzione:

La nuova serie di imbracature Ignite,con spallacci e cosciali imbottiti, le innovative fibbie Oktalock che garantiscono un'uniforme distribuzione dei carichi.Avvolgimento della cinghia per non intralciare il lavoro e indicatore di caduta. Peso max. consentito: 140 Kg.
Ignite Ion. Imbracatura multiuso facile da usare e intuitiva dall'eccellente vestibilità. Due punti di ancoraggio principali in tessuto di colore arancione e un anello posteriore in alluminio. Possibilità di stringere e regolare la cintura con facilità.

Uso:

Lavori su facciate, impalcature, carpenteria meccanica, piattaforme aeree, protezione anticaduta permanente.

Norma:

EN 361

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello