{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo visivo del filtro per saldature [mm] | 73 × 109 mm | |
Denominazione originale prodotto | G5-03 Pro VC | |
Colore | nero | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione nominale | 3 V | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tempo di commutazione da chiaro a scuro | 0,1 ms | |
Tempo di commutazione da scuro a chiaro | 500 ms - 1.300 ms | |
Classificazione a norma EN 379 | 1/1/1/2 | |
Tipo di prodotto | Maschera per saldature |
Codice articolo | 098005 BLACK | |
EAN / GTIN | 4064035137441 |