Calotta per saldatura Fire Fox™ L

Codice art.: 097988 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  20.80 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  17.30 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
81 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 305

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grammatura del materiale / spessore del tessuto 305 g/m2
Tipo di prodotto Calotta per saldatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097988 L
Codice del produttore 23-6680

Descrizione

Esecuzione:

Calotta di protezione per saldatura con una morbida fodera interna in rete per un fresco comfort. Una chiusura a strappo resistente al fuoco consente una facile chiusura della calotta, nonché il fissaggio alla maschera per saldature.
Protezione leggera del capo per saldatori in cotone ignifugo da indossare sotto la maschera per saldature.

Norma:

EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello