Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Respiratore optrel® e3000x, Modello: E3000

Codice art.: 097978 E3000

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di prodotto Unità ventola per respiratore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097978 E3000
Codice del produttore 4551.000.G

Descrizione

Esecuzione:

Protezione della respirazione costante durante tutto il processo di saldatura. L’unità ventola consente un’adduzione costante di aria pulita. Ciò consente di lavorare indisturbati senza resistenza respiratoria. Si previene così la formazione di sudore e il ristagno di calore all’interno della maschera. Un sensore integrato regolabile su tre livelli in base alle proprie esigenze monitora il flusso dell’aria. Ogni commutatore è in grado di convogliare il 20% dell’aria verso l’area frontale per un raffreddamento aggiuntivo.

Norma:

EN 12941

Per:

  • n. art. 097977 Dim. AIR Maschera per saldatura auto-oscurante con respiratore optrel® vegaview2.5
  • n. art. 097193 Dim. AIR Protezione viso optrel® clearmaxx
  • n. art. 097947 Dim. AIR Maschera per saldatura auto-oscurante con respiratore optrel® panoramaxx

Fornitura:

Tubo flessibile dell’aria, prefiltro, filtro antiparticelle TH3, batteria standard, caricabatteria e coperchio del filtro.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello