Maschera per saldatura auto-oscurante in tessuto optrel® weldcap, Modello: WELDCAP

Codice art.: 097945 WELDCAP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello WELDCAP
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tempo di commutazione da chiaro a scuro 0,16 ms
Tempo di commutazione da scuro a chiaro 300 ms
Classificazione a norma EN 379 1 / 1 / 2 / 2
Tipo di prodotto Maschera per saldature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097945 WELDCAP
EAN / GTIN 7640127614587
Codice del produttore 1008.000

Descrizione

Esecuzione:

Maschera di saldatura comoda e leggera in tessuto lavabile con ampio campo visivo. Filtro oscurante automatico con modalità rettifica supplementare.
  • Livello di oscuramento: 9 - 12. Regolabile in continuo tramite pulsante
  • Livello chiaro: 3
  • Con batteria al litio da 3 V (durata: 1.000 ore)
  • Colore: nero / verde chiaro
  • Campo visivo del filtro per saldature: 45 x 115 mm

Uso:

Saldatura MIG / MAG, saldatura con elettrodi, saldatura WIG e saldatura al plasma

Norma:

EN 379; EN 166:B; EN 175:F; EN ISO 11611:1; EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello