Maschera per saldatura auto-oscurante 3M™ Speedglas™ 9002NC BLACK

Codice art.: 097907 BLACK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero di batterie contenute 1
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Tempo di commutazione da chiaro a scuro 0,1 ms
    Tempo di commutazione da scuro a chiaro 60 ms - 400 ms
    Classificazione a norma EN 379 1 / 1 / 1 / 2
    Tipo di prodotto Maschera per saldature

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 097907 BLACK
    EAN / GTIN 4054596275577
    Codice del produttore 7100116824

    Descrizione

    Esecuzione:

    Maschera per saldatura auto-oscurante nel classico design slim-fit dell’apprezzata serie 9000 con ottica migliorata e comoda fascia. La 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology garantisce colori più naturali, un maggiore contrasto e una migliore visuale del pezzo. Grazie alle aperture di scarico integrate nella calotta, la maschera può essere indossata vicino al viso, aumentando così la libertà di movimento. La bardatura può essere regolata in base alla forma della testa grazie alla pratica rotella. Livelli di protezione di oscuramento: 8 - 12. Livello chiaro: 3. Con batteria al litio da 3 V (2.000 ore di durata). Campo visivo del filtro per saldature: 55 x 107 mm.

    Uso:

    Saldatura MIG/MAG e WIG

    Norma:

    EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello