Turboshield Visiera, Materiale lenti: PC-IR5

Codice art.: 097887 PC-IR5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Materiale lenti Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale lenti: Policarbonato
  • Rivestimento lenti: Livello di protezione IR 5
  • Protezione UV: Standard

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tinta delle lenti verde
Marcatura lenti 5 HON 1 BTA39
Materiale lenti Policarbonato
Rivestimento lenti Livello di protezione IR 5
Protezione UV Standard
Tipo di prodotto Visiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097887 PC-IR5
EAN / GTIN 7312550317488
Codice del produttore 1031748

Descrizione

Esecuzione:

Visiere con ampio campo visivo e un'ottima protezione nella zona del mento e del collo. Tutte le visiere sono certificate per la protezione UV e proteggono dai liquidi e dagli spruzzi di metallo fuso nonché dagli urti di media intensità anche a temperature estreme (da -5 °C a 55 °C).
Visiera in policarbonato con grado di protezione IR 5.

Norma:

EN 166

Per:

Supporto per la testa e portacasco n. art. 097885 e n. art. 097886.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello