{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Proprietà del casco | Isolamento elettrico; Protezione fino a -30 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso; Protezione dalla deformazione laterale | |
Rivestimento lenti | resistente ai graffi; resistente ai graffi | |
Materiale lenti | Policarbonato | |
Marcatura lenti | 2C-1,2 JSP 1 FTKN | |
Colore | bianco | |
Dimensione | 53 cm - 64 cm | |
Materiale elmetto | ABS | |
Peso | 580 g | |
Normativa | DIN EN 397; DIN EN 12492; DIN EN 50365 | |
Regolazione taglia | Sistema di chiusura a rotazione | |
Tipo di prodotto | Casco di protezione |
Codice articolo | 097861 WHITE | |
EAN / GTIN | 5038428409827 | |
Codice del produttore | AMF270-405-F00 |