Berretto antiurto First Base 3 Classic, nero, Modello: SHORT

Codice art.: 097855 SHORT
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore nero
Lunghezza visiera 55 mm
Dimensione 52 cm - 65 cm
Tipo di prodotto Berretto antiurto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097855 SHORT
EAN / GTIN 4054596715660
Codice del produttore 7100217867

Descrizione

Esecuzione:

Il berretto antiurto First Base 3 Classic, dal design classico e sempre alla moda, è dotato di una calotta interna flessibile in plastica con foro di ventilazione. Materiale esterno traspirante in microfibra per un maggiore comfort. Reti di ventilazione laterali e sopra al berretto per la massima traspirabilità. La fascia elastica di regolazione poggia più in basso del solito dietro la nuca, garantendo una tenuta sicura.

Norma:

EN 812

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello