Berretto antiurto First Base 3 Classic LONG

Codice art.: 097854 LONG
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore grigio
Lunghezza visiera 70 mm
Dimensione 52 cm - 65 cm
Tipo di prodotto Berretto antiurto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097854 LONG
EAN / GTIN 5039269442486
Codice del produttore 7100217862

Descrizione

Esecuzione:

Il berretto antiurto First Base 3 Classic, dal design classico e sempre alla moda, è dotato di una calotta interna flessibile in plastica con foro di ventilazione. Materiale esterno traspirante in microfibra per un maggiore comfort. Reti di ventilazione laterali e sopra al berretto per la massima traspirabilità. La fascia elastica di regolazione poggia più in basso del solito dietro la nuca, garantendo una tenuta sicura.

Norma:

EN 812

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Berretto antiurto First Base 3 Classic LONG

Berretto antiurto First Base 3 Classic LONG

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  21.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  15.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Colore grigio nero / rosso
Dimensione 52 cm - 65 cm 53 cm - 63 cm
Lunghezza visiera 70 mm 70 mm
Tipo di prodotto Berretto antiurto Berretto antiurto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello