Casco di protezione uvex pronamic alpine MIPS ORANGE

Codice art.: 097839 ORANGE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà del casco: Protezione fino a -30 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso; Protezione dalla deformazione laterale
  • Regolazione taglia: Sistema di chiusura a rotazione

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Proprietà del casco Protezione fino a -30 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso; Protezione dalla deformazione laterale
    Denominazione originale prodotto pronamic alpine MIPS hi-viz, arancione
    Colore arancione
    Dimensione 53 cm - 63 cm
    Materiale elmetto ABS
    Peso 490 g
    Norma DIN EN 397; DIN EN 12492
    Regolazione taglia Sistema di chiusura a rotazione
    Tipo di prodotto Casco di protezione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 097839 ORANGE
    EAN / GTIN 4031101959962
    Codice del produttore 9735231

    Descrizione

    Esecuzione:

    Questo casco multifunzione sportivo unisce i requisiti richiesti da un casco di protezione per uso industriale con le caratteristiche di un casco per arrampicate. Pronamic è sinonimo di protezione (protection) e dinamica (dynamic) di livello eccellente. Pratica regolazione della larghezza tramite rotella gommata. Regolazione graduale dei componenti interni per una vestibilità ottimale. Ampie aperture di ventilazione posizionate ai lati del casco. Vasta gamma di elementi di montaggio per eventuali accessori specifici come protezioni per il viso, occhiali di protezione e lampada frontale. Elmetto in ABS leggero e resistente. Resistente alle basse temperature fino a -30 °C.
    • Cinghia a 4 punti
    • Attacco Euroslot da 30 mm
    • Fascia tergisudore in PU
    • Proteggi nuca ribassato
    • Con tappo a vite

    Con tecnologia MIPS integrata.

    Uso:

    Manutenzione, realizzazione di impalcature, ingegneria della manutenzione, montaggio, lavori in altezza e di salvataggio.

    Norma:

    DIN EN 12492

    Nota:

    Sottogola a 4 punti di attacco a norma EN 12492 (n. art. 9790351) incluso nella dotazione di serie, mentoniera a norma EN 397 (n. art. 9790021) disponibile come accessorio acquistabile separatamente.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello