{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Proprietà del casco | Protezione fino a -30 °C | |
Colore | WHITE | |
Dimensione | 52 cm - 61 cm | |
Materiale elmetto | ABS | |
Peso | 490 g | |
Normativa | DIN EN 397; DIN EN 12492 | |
Regolazione taglia | Sistema di chiusura a rotazione | |
Resistenza alle basse temperature | fino a -30 °C | |
Bardatura tessile a 6 punti | sì | |
Clip per il montaggio di componenti esterni | sì | |
Fissaggio per lampade frontali opzionale | sì | |
Tipo di prodotto | Casco di protezione |
Codice articolo | 097812 WHITE | |
Codice del produttore | 9773050 |