{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Proprietà del casco | Protezione fino a -30 °C; Isolamento elettrico; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso | |
Colore | WHITE | |
Dimensione | 52 cm - 61 cm | |
Materiale elmetto | HDPE | |
Peso | 401 g | |
Normativa | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Regolazione taglia | Sistema di chiusura a rotazione | |
Resistenza alle basse temperature | fino a -30 °C | |
Omologazione fino a V | 1000 V AC | |
Bardatura tessile a 6 punti | sì | |
Clip per il montaggio di componenti esterni | sì | |
Fissaggio per lampade frontali opzionale | sì | |
Tipo di prodotto | Casco di protezione |
Codice articolo | 097808 WHITE | |
EAN / GTIN | 4031101523668 | |
Codice del produttore | 9770030 |