Casco di protezione BOP ENERGY 3000, Colore: RED

Codice art.: 097807 RED
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà del casco: Protezione fino a 150 °C; Protezione fino a -30 °C; Isolamento elettrico; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso; Protezione dalla deformazione laterale
  • Rivestimento lenti: resistente alle sostanze chimiche
  • Regolazione taglia: Sistema di chiusura a rotazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà del casco Protezione fino a 150 °C; Protezione fino a -30 °C; Isolamento elettrico; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso; Protezione dalla deformazione laterale
Rivestimento lenti resistente alle sostanze chimiche
Dimensione 53 cm - 61 cm
Materiale elmetto Poliestere e fibra di vetro UP-GF
Peso 475 g
Normativa DIN EN 397; DIN EN 50365
Regolazione taglia Sistema di chiusura a rotazione
Tipo di prodotto Casco di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097807 RED
EAN / GTIN 4017765057435
Codice del produttore 1204072780

Descrizione

Esecuzione:

Casco in materie plastiche termoindurenti di alta qualità a base di poliestere e fibra di vetro, da utilizzare per interventi sotto tensione o in prossimità di componenti sotto tensione fino a 1000 V AC (o 1500 V DC). Il casco resiste anche alle alte temperature e offre una protezione dagli archi voltaici di disturbo. Protezione dagli schizzi di metallo fuso (MM) e dalla deformazione laterale (LD). Resistente alle basse temperature fino a −30 °C e al calore fino a 150 °C.
  • Cinghia a 6 punti con altezza regolabile
  • Senza attacco
  • Fascia tergisudore in pelle naturale
  • Forma diritta
  • Con cremagliera

Uso:

Fornitori di energia, impianti con corrente ad alta tensione, ferrovie, impianti con temperature elevate, industria chimica, lavori in campo elettrico.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifica:

Protezione dagli spruzzi di metallo fuso (MM) e dalla deformazione laterale (LD). Resistente alle basse temperature fino a −30 °C e al calore fino a 150 °C.

Per:

Visiera di protezione contro gli archi voltaici di disturbo n. art. 097836 con adattatore multifunzionale MFA n. art. 097831.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello