Casco di protezione Cross® Electric, Colore: YELLOW

Codice art.: 097804 YELLOW
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà del casco: Isolamento elettrico
  • Regolazione taglia: Sistema di chiusura a rotazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MFA-Tech
Proprietà del casco Isolamento elettrico
Colore YELLOW
Dimensione 53 cm - 61 cm
Materiale elmetto PP
Peso 395 g
Normativa DIN EN 397; DIN EN 50365
Regolazione taglia Sistema di chiusura a rotazione
Tipo di prodotto Casco di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097804 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077921
Codice del produttore 9023202278

Descrizione

Esecuzione:

Di forma diritta.
Casco di protezione in speciale polimero termoplastico di alta qualità (PP) con sistema di protezione efficace contro le scariche elettriche fino a 1000 V AC (o 1500 V DC). Proprietà protettive fino a -20 °C. Con cremagliera imbottita per un’ottima regolazione dell’interno in base alle dimensioni della testa. Adatto anche per lavori sopratesta. Fascia tergisudore in materiale innovativo con zinco depositato che protegge la pelle e cicatrizza le ferite.
  • Cinghia a 6 punti con altezza regolabile
  • Senza attacco
  • Fascia tergisudore Wellvitex® Z+
  • Forma diritta
  • Con cremagliera
  • Adattatore MFA premontato n. art. 097831

Uso:

Fornitori di energia, aziende municipalizzate, impianti con corrente ad alta tensione, ferrovie, industria chimica, lavori in campo elettrico.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Per:

Visiera chiara per elettricisti n. art. 097838.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello