Casco di protezione Baumeister 80, Colore: BLUE

Codice art.: 097803 BLUE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore BLUE
Dimensione 53 cm - 61 cm
Materiale elmetto HDPE
Peso 365 g
Resistenza alle basse temperature Fino a -20 °C
Tipo di prodotto Casco di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097803 BLUE
EAN / GTIN 4017765037871
Codice del produttore 9249230526

Descrizione

Esecuzione:

Casco di protezione dal design classico in polietilene ad alta densità, con ampia superficie di protezione. Ideale per gli ambienti freddi con temperature fino a −20 °C. Con ventilazione laterale regolabile.
  • Cinghia a 4 punti con altezza regolabile
  • Attacco con doppio alloggiamento da 16 mm
  • Fascia tergisudore in ecopelle
  • Proteggi nuca ribassato con gocciolatoio
  • Senza cremagliera

Uso:

Edilizia, opere di ingegneria civile.

Norma:

DIN EN 397

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello