Casco di protezione EuroGuard, Colore: YELLOW

Codice art.: 097802 YELLOW
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore YELLOW
Dimensione 53 cm - 61 cm
Materiale elmetto HDPE
Peso 340 g
Regolazione taglia Sistema di chiusura a rotazione
Resistenza alle basse temperature Fino a -20 °C
Tipo di prodotto Casco di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097802 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057466
Codice del produttore 2602002450

Descrizione

Esecuzione:

Casco di protezione leggero in polietilene ad alta densità con una più elevata resistenza laterale grazie al profilo interno dalle pareti doppie. Perfettamente adatto per l’utilizzo all’aperto e a basse temperature fino a −20 °C. L’ampio lato frontale offre una superficie stampabile di 5 x 5 cm. Con ventilazione laterale regolabile.
  • Cinghia a 6 punti con altezza regolabile
  • Attacco Euroslot da 30 mm
  • Fascia tergisudore in ecopelle
  • Forma diritta con gocciolatoio
  • Dotato di chiusura a cremagliera

Uso:

Edilizia, opere di ingegneria civile.

Norma:

DIN EN 397

Per:

Cuffie antirumore n. art. 097753; 097756.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello