Tappi auricolari, dipendenti dal livello del suono Peltor™ EEP

Codice art.: 097797 EEP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Peltor™
Alimentazione Alimentazione a batteria
Norm EN 352-2; EN 352-7
Valore SNR (valore di isolamento) 32 dB(A); 36 dB(A)
Durata batterie 16 h
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097797 EEP
EAN / GTIN 511312774270
Codice del produttore EEP-100 EU

Descrizione

Esecuzione:

Gli inserti auricolari elettronici 3M™ Peltor™ EEP-100 sono dotati di una speciale funzione legata al livello del rumore capace di effettuare una regolazione dinamica dei rumori esterni. Tale funzione consente inoltre di potenziare i rumori di bassa intensità (ad es. la voce) attutendo quelli improvvisi e dannosi per l’udito. In questo modo si garantisce non solo un’efficace protezione a livello auricolare, ma anche una maggiore percezione della situazione e una migliore comunicazione negli ambienti rumorosi. L’utilizzatore potrà usare le protezioni per l’udito in modo intuitivo tramite un solo tasto, nonché regolare fin dall’inizio il volume in base alle proprie esigenze. Gli inserti auricolari sono ricaricabili nell’apposita custodia tramite connettore USB. Il design leggero e compatto assicura il massimo comfort, permettendo quindi una migliore indossabilità da parte degli utilizzatori.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) con inserti auricolari 3M™ UltraFit™. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) con inserti auricolari PELTOR™ Triple C.

Uso:

Per comunicare in ambienti difficili con un inquinamento acustico elevato e altalenante.

Norma:

EN 352-2; EN 352-7

Fornitura:

2x inserti auricolari in funzione del livello del suono, 1x custodia di ricarica, 1x cavo USB, 1 paio di inserti UltraFit™ Small, 1 paio di inserti UltraFit™ Medium, 1 paio di inserti UltraFit™ Large, 1 paio di inserti Triple C.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello