Cuffie antirumore, dipendenti dal livello del suono Peltor™WS™LiteCom PRO III PRO3

Codice art.: 097792 PRO3
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione a batteria
Normativa EN 352-4; EN 352-6
Valore SNR (valore di isolamento) 33 dB(A)
Durata batterie 11 h
Peso 490 g
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097792 PRO3
EAN / GTIN 7318640068070

Descrizione

Esecuzione:

Cuffie ad alte prestazioni in funzione del livello del suono con sistema di radiomicrofono analogico e digitale integrato con programmi predefiniti. 16 canali (PMR analogico), 16 canali (PMR digitale). La funzione Bluetooth® Multipoint consente il collegamento continuo con i telefoni cellulari, in modo tale da poter effettuare, accettare e terminare le chiamate senza interrompere il proprio lavoro. Il microfono impermeabile con sistema di compressione del rumore permette la trasmissione vocale (VOX) per l’utilizzo in vivavoce negli ambienti rumorosi. Le cuffie sono dotate di una batteria agli ioni di litio ricaricabile. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Uso:

Per la comunicazione in ambienti difficili con un livello elevato di inquinamento acustico.

Norma:

EN 352-4; EN 352-6

Fornitura:

Inclusi batteria, caricabatterie, kit igienico extra e protezione per il microfono.

Nota:

Set per igiene al n. art. 097767 Dim. HY83

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello