Esecuzione:
Le cuffie antirumore passive si possono collegare a un telefono cellulare via Bluetooth®. Un microfono dotato di protezione antivento, per una chiara intelligibilità del discorso in aree di lavoro estremamente rumorose, permette di fare telefonate con il proprio cellulare. È possibile rispondere alle chiamate in entrata e terminarle semplicemente premendo un tasto. Inoltre, grazie all’interfaccia Bluetooth® è possibile trasmettere tutti i contenuti audio del telefono cellulare alle cuffie antirumore. Un jack da 3,5 mm offre la possibilità di collegare un secondo telefono cellulare. Tramite un pulsante è possibile regolare il volume e i LED a colori danno un feedback sulle diverse impostazioni. È possibile ricaricare la batteria agli ioni di litio integrata con una durata superiore a 16 ore tramite un cavo USB. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).
Protezione per l’udito, cuffie e microfono combinati.
Uso:
Per la comunicazione nelle aree di lavoro caratterizzate da inquinamento acustico.
Norma:
EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
Fornitura:
Incluso caricabatteria con cavo USB e cavo per jack da 3,5 mm.