Cuffie antirumore Peltor™ WorkTunes™ Pro

Codice art.: 097788
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
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
Serie Peltor™ WorkTunes™ Pro
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081556 LR6
Normativa EN 352-1; EN 352-8
Valore SNR (valore di isolamento) 32 dB(A)
Durata batterie 40 h
Peso 352 g
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097788
EAN / GTIN 4054596123298
Codice del produttore 7100088416

Descrizione

Esecuzione:

Cuffie antirumore con radio FM integrata. Antenna incorporata, rapida ricerca digitale delle stazioni trasmittenti e 5 slot in cui memorizzarle, per una maggiore flessibilità e un facile utilizzo. Premendo i tasti di comando e il feedback audio (frequenza) si può impostare la stazione trasmittente senza doversi togliere le cuffie. In questo modo viene garantita una protezione antirumore costante. Tramite un jack di 3,5 mm è possibile collegare un lettore MP3 o uno smartphone. Il collegamento mediante jack è adatto per la riproduzione di file audio, mentre non è propriamente indicato per le telefonate. Spegnimento automatico dopo 4 ore di inattività, per garantire il risparmio energetico. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).
Protezione per l’udito e cuffie combinate.

Uso:

Ambienti industriali rumorosi.

Norma:

EN 352-1; EN 352-8

Fornitura:

Incluse 2 batterie AA (alcaline al manganese) 081556 LR6.

Nota:

Set per igiene al n. art. 097767 Dim. HY220.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello