Esecuzione:
L’Impact In-Ear PRO è un inserto auricolare elettronico con regolazione del volume e dell’amplificazione. Il prodotto riproduce il suono in modo realistico e non produce distorsioni grazie alla
funzione hear-through con regolazione separata. L’amplificazione è limitata a un livello massimo di sicurezza e si arresta attivamente quando il volume ambientale supera gli 82 db. Inoltre, l’Impact In-Ear PRO può essere collegato, ad esempio, al telefono tramite
Bluetooth.
- Volume “hear-through” regolabile separatamente su 6 livelli.
- Volume “bluetooth” regolabile separatamente su 15 livelli.
La batteria da 200 mAh si ricarica completamente in 2 ore tramite porta USB-C. L’Impact In-Ear PRO è dotato di ganci flessibili e modellabili per un utilizzo confortevole. Gli inserti in silicone riutilizzabili sono disponibili in tre diverse dimensioni, a seconda del condotto uditivo.
SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)
Uso:
Per comunicare in ambienti difficili con un inquinamento acustico elevato e altalenante.
Norma:
EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10
Fornitura:
1x Impact in-ear PRO, 1x valigetta di trasporto, 1x cavo di carica USB /tipo C, 1x manuale d’uso, 2x inserti di ricambio SMALL, 2x inserti di ricambio MEDIUM, 2x inserti di ricambio LARGE.