Cuffiette antirumore uvex k-series K4

Codice art.: 097780 K4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valore SNR (valore di isolamento) 35 dB(A)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097780 K4
EAN / GTIN 4031101639710
Codice del produttore 2600004

Descrizione

Esecuzione:

Cuffie antirumore con lunghezza facilmente regolabile per un posizionamento perfetto e una protezione ottimale garantita. La comoda fascia e la superficie morbida dell’imbottitura delle cuffie assicurano un comfort elevato anche negli usi prolungati. Leggerezza e volume ridotto contraddistinguono il design delle cuffie.
SNR = 35 dB (H = 38 dB; M = 33 dB; L = 24 dB).

Nota:

Set per igiene per uvex k-series al n. art. 097781 Dim. K1 e Dim. K2 / K3 / K4.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello