Cuffie antirumore, dipendenti dal livello del suono Howard Leight™ Impact® Pro Industrial, Modello: IND

Codice art.: 097769 IND
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Howard Leight™ Impact® Pro Industrial
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Micro, AAA
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081556 LR3
Normativa EN 352-4
Denominazione originale prodotto ImpactPRO
Valore SNR (valore di isolamento) 33 dB(A)
Durata batterie 50 h
Peso 372 g
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097769 IND
EAN / GTIN 7312550344910
Codice del produttore 1034491

Descrizione

Esecuzione:

Cuffie antirumore con componenti elettronici potenti e un elevato isolamento su tutti i range di frequenza. I due microfoni stereofonici potenziano i rumori ambientali bloccando in modo efficiente quelli oltre gli 82 dB, dannosi per la salute. Regolatore di volume e attacco per lettore MP3 e smartphone. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 31 dB, L = 26 dB).
Protezione per l’udito e cuffie combinate.

Norma:

EN 352-4

Fornitura:

Con 2 batterie AAA n. art. 081556 Dim. LR3.

Nota:

Set per igiene al n. art. 097761 Dim. IND

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello