Cuffie antirumore VeriShield 100, Modello: VS110

Codice art.: 097762 VS110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VeriShield 100
Denominazione originale prodotto Verishield VS110
Valore SNR (valore di isolamento) 27 dB(A)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097762 VS110
EAN / GTIN 7312550351451
Codice del produttore 1035145-VS

Descrizione

Esecuzione:

Le cuffie antirumore della serie VeriShield 100 si contraddistinguono per la loro capacità di adattarsi a qualsiasi dimensione della testa con una maggiore apertura delle coppe. Coppe di lunga durata per attività impegnative e prolungate. La staffa per la testa leggera e imbottita offre una perfetta stabilità. Il morbido materiale in Memory Foam delle conchiglie aderisce perfettamente all’orecchio, garantendo un comfort ottimale e un migliore isolamento.
SNR = 27 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 19 dB).

Nota:

Set per igiene per la serie VeriShield 100 al n. art. 097761.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello