Cuffie antirumore Serie Peltor™ X X4

Codice art.: 097755 X4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Serie Peltor™ X
Denominazione originale prodotto X4
Valore SNR (valore di isolamento) 33 dB(A)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097755 X4
EAN / GTIN 4046719708116
Codice del produttore 7000103993

Descrizione

Esecuzione:

Le cuffie antirumore 3M™ Peltor™ della serie X garantiscono una protezione sicura contro il rumore, senza trascurare ergonomia, estetica, design moderno e lunga durata. Nonostante la struttura sottile, queste cuffie antirumore offrono il massimo potere isolante. Le coppe leggere a doppio guscio garantiscono anche un comfort elevato.
Disponibile in colore giallo o verde fluorescente per garantire una buona visibilità e un design estremamente sottile. SNR = 33 dB (H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB).

Nota:

Set per igiene per serie X al n. art. 097764.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello