Set di inserti auricolari, 50 paia uvex xact-fit multi 50ML

Codice art.: 097680 50ML
Imposta il prezzo 50 paia (CHF 2.14 / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valore SNR (valore di isolamento) 26 dB(A)
Materiale degli inserti TPE
Contenuto 50 paio
Tipo di prodotto Inserti auricolari riutilizzabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097680 50ML
EAN / GTIN 4031101799810
Codice del produttore 2124018

Descrizione

Esecuzione:

La forma innovativa con lo straordinario inserto ovale e le spine di fissaggio preformate permettono un inserimento e un’estrazione ottimali. Nessun contatto con gli inserti per un utilizzo igienico. Dopo l’uso, gli inserti possono essere facilmente puliti. Massima comodità di indosso grazie alla ridotta pressione di contatto, anche in caso di utilizzo prolungato. Due misure disponibili per un facile adattamento alla maggior parte dei condotti uditivi. SNR = 26 dB (H = 26 dB, M = 24 dB, L = 22 dB).:

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello