Inserti auricolari con archetto 1310 1310

Codice art.: 097676 1310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Valore SNR (valore di isolamento) 26 dB(A)
    Materiale degli inserti Poliuretano
    Tipo di prodotto Inserti auricolari con archetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 097676 1310
    EAN / GTIN 4054596139541
    Codice del produttore 7100089592

    Descrizione

    Esecuzione:

    Gli inserti auricolari flessibili con archetto 3M™ 1310 si contraddistinguono per una pressione di contatto ridotta e uniforme, che gli consente di garantire una piacevole sensazione di comfort ad ogni utilizzo. Il colore arancione chiaro ne facilita il controllo dell’usura. SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 21 dB, L = 18 dB).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello