Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Inserti auricolari con archetto E-A-R™ Flexicap™

Codice art.: 097645
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
Serie E-A-R™ Flexicap™
Valore SNR (valore di isolamento) 23 dB(A)
Materiale degli inserti Poliuretano
Tipo di prodotto Inserti auricolari con archetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097645
Codice del produttore 7000103753

Descrizione

Esecuzione:

Grazie alle numerose possibilità di regolazione, gli inserti auricolari con archetto E-A-R™ Flexicap™ con snodo permettono l’adattamento ottimale a chi li porta, garantendo così una notevole comodità. La limitata profondità di penetrazione degli inserti nel condotto uditivo evita la sensazione di pressione e l'irritazione del condotto stesso. SNR = 23 dB (H = 26 dB, M = 19 dB, L = 17 dB).

Accessori speciali:

N. art. 097646 set di 20 inserti auricolari di ricambio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello