Set di inserti auricolari, 100 paia E-A-R™ Flexible Fit HA senza cordoncino, Contenuto paia: 100

Codice art.: 097619 100
Imposta il prezzo 100 paia (CHF 0.86 / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto paia Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Flexible Fit HA 328-1000, senza cordoncino
Valore SNR (valore di isolamento) 30 dB(A)
Materiale degli inserti TPE
Contenuto 100 paio
Tipo di prodotto Inserti auricolari riutilizzabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097619 100
EAN / GTIN 051131279414
Codice del produttore 328-1000

Descrizione

Esecuzione:

Gli inserti auricolari E-A-R™ Flexibel Fit HA sono realizzati con un espanso brevettato, che ne permette il lavaggio e il riuso fino a due settimane. Presagomatura non necessaria: la punta in espanso non richiede alcuna presagomatura, quindi l’inserto auricolare rimane pulito anche se viene usato con mani o guanti sporchi. Il materiale e la struttura consentono inoltre un inserimento rapido nel condotto uditivo anche con una sola mano. Particolarmente adatto per attività in cui le mani si sporcano, nonché in situazioni in cui l’inserimento degli inserti auricolari è possibile con una sola mano.

Fornitura:

Inserti auricolari E-A-R™ Flexibel Fit HA senza cordoncino, 100 paia, confezionati singolarmente.

Nota:

Il valore SNR (valore di isolamento) risultante è il seguente:
Risultato del test per l’inserimento con una sola mano: 30 dB
Risultato del test per l’inserimento con entrambe le mani: 35 dB

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello