Set di inserti auricolari HOLEX M/L, Modello: 200

Codice art.: 097350 200
Imposta il prezzo 200 paia (CHF 0.16 / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valore SNR (valore di isolamento) 34 dB(A)
Materiale degli inserti Poliuretano
Contenuto 200 paio
Imballaggio a paia
Tipo di prodotto Inserti auricolari monouso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097350 200
EAN / GTIN 4045197959034
Codice del produttore 097350 200
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Grazie alla loro forma conica, gli inserti auricolari in poliuretano autoregolante si adattano perfettamente alla conformazione del condotto uditivo garantendo il massimo comfort. La superficie sigillata previene l'accumulo dello sporco.
Dimensione normale. SNR = 34 dB (H = 33 dB, M = 31 dB, L = 28 dB).
Scatola da 200 paia, confezionate per paia in modo igienico in buste di PE.

Warning:

Uso previsto
  • Per singolo inserimento nel condotto uditivo. La forma conica si adatta ai diversi condotti uditivi.
  • Protegge dai rumori dannosi.
  • Smaltire dopo l’utilizzo.
  • Per garantire un effetto protettivo ottimale, il livello di rumorosità residuo efficace che giunge all’orecchio dell’utilizzatore deve essere compreso tra 70 e 80 dB. Il valore di protezione presunto delle cuffie prescelte può essere calcolato sottraendo la deviazione standard dall’attenuazione media.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Abbinabili con altri DPI.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
  • Questo prodotto può danneggiarsi a contatto con alcune sostanze chimiche. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste al produttore.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello