Set di inserti auricolari uvex x-fit 15

Codice art.: 097325 15
Imposta il prezzo 15 paia (CHF 0.38 / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
122 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valore SNR (valore di isolamento) 37 dB(A)
Materiale degli inserti Poliuretano
Contenuto 15 paio
Imballaggio singoli
Tipo di prodotto Inserti auricolari monouso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097325 15
EAN / GTIN 4031101728063
Codice del produttore 2112133

Descrizione

Esecuzione:

Inserti molto morbidi in poliuretano espanso che si adattano dolcemente al condotto uditivo. La superficie chiusa impedisce il depositarsi di sporcizia e la penetrazione di corpi estranei. La tecnologia brevettata x-grip agevola le operazioni di inserimento e di rimozione dell’inserto auricolare, riducendo allo stesso tempo la pressione in modo da garantire un comfort elevato anche in caso di utilizzo prolungato.
Indicato per condotti uditivi di dimensioni medio-grandi. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Confezione da 15 paia sciolte.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello