Set di inserti auricolari E-A-RSoft™ Yellow Neons RT500

Codice art.: 097312 RT500
Imposta il prezzo 50 paia (CHF 1.96 / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valore SNR (valore di isolamento) 36 dB(A)
Materiale degli inserti Poliuretano
Contenuto 500 paio
Imballaggio singoli
Tipo di prodotto Inserti auricolari monouso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097312 RT500
EAN / GTIN 4046719348190
Codice del produttore 7000038202

Descrizione

Esecuzione:

E-A-RSoft™ Yellow Neons. Grazie alla loro forma conica, gli inserti auricolari in poliuretano espanso ipoallergenico con un valore isolante molto elevato offrono una buona stabilità anche nei condotti uditivi di dimensioni diverse. In caso di utilizzo prolungato, la pressione di contatto minima nel condotto uditivo assicura un comfort elevato. La superficie liscia è resistente allo sporco. SNR = 36 dB (H = 34 dB, M = 34 dB, L = 31 dB).
Supporto in plastica da 500 paia per distributore di inserti auricolari One-Touch-Pro™.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello