Maschera d’emergenza con filtro Parat 4700 HARD

Codice art.: 097296 HARD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 4730
Imballaggio di trasporto Hard Case
Peso 740 g
Tipo di prodotto Maschera d'emergenza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097296 HARD
EAN / GTIN 4026056008025
Codice del produttore R59431

Descrizione

Esecuzione:

In presenza di pericoli improvvisi derivanti da particelle e gas, l'affidabile maschera di emergenza dal colore segnaletico vistoso offre protezione per almeno 15 minuti contro gas industriali tossici, vapori e particelle. L'ampia visiera antiappannante garantisce una visione chiara e un buon orientamento durante la fuga. Il collare flessibile e la bardatura interna garantiscono un'applicazione rapida e sicura anche in situazioni difficili. La durata è di 16 anni complessivi (a condizione che il filtro venga cambiato ogni 8 anni). Classe filtrante: ABEK P3.
Maschera d'emergenza in guscio duro di plastica per il posizionamento fisso in aree di pericolo.

Norma:

EN 58647-7 (filtro: EN 14387:2004)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello