Maschera a pieno facciale X-plore® 5500 UNI

Codice art.: 097247 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche mascherina: Privi di silicone
  • Rivestimento lenti: antiappannante; resistente ai graffi
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche mascherina Privi di silicone
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi
Raccordo per filtro Baionetta X-plore®
Peso 540 g
Codice a colori per accessori adatti Baionetta
Materiale lenti Policarbonato
Denominazione originale prodotto R 55 270
Tipo di prodotto Corpi mascherine a protezione integrale
CAS AL 1A004A
Codice SH AL 01

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097247 UNI
EAN / GTIN 4026056001057
Codice del produttore R55270

Descrizione

Esecuzione:

La maschera completa a doppio filtro moderna per la massima protezione respiratoria e oculare. La grande visiera in policarbonato senza distorsioni, abbinata a un sistema di ventilazione intelligente con maschera interna separata, assicura una visione ottimale e antiappannante in qualsiasi situazione di lavoro. Grazie alla doppia cornice, il corpo della maschera con tripla barra si adatta facilmente a qualsiasi forma del viso per una protezione affidabile e un grande comfort. Le larghe superfici di appoggio evitano la formazione di punti di pressione. Facile da infilare e sfilare grazie alla bardatura a 5 punti, senza impigliare i capelli. Grazie agli attacchi a baionetta laterali X-plore®, la gamma di filtri disponibili è estremamente ampia.

Uso:

Industria siderurgica e automobilistica, industria chimica, navalmeccanica, manutenzione, alimentazione e smaltimento.

Norma:

EN 136 Classe 2

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello