Maschera X-plore® 3500, Taglia: M

Codice art.: 097244 M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche mascherina: Privi di silicone

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raccordo per filtro Baionetta X-plore®
Peso 95 g
Caratteristiche mascherina Privi di silicone
Codice a colori per accessori adatti Baionetta
Denominazione originale prodotto R 55 350
Tipo di prodotto Semimascherina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097244 M
EAN / GTIN 4026056001071
Codice del produttore R55350
Produttore Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Descrizione

Esecuzione:

Confortevole semimaschera bifiltro per impieghi prolungati ed esigenti. La struttura piatta e i filtri laterali assicurano un profilo ultrapiatto della maschera. La semimaschera si presta, in particolare, a essere indossata con altri DPI (ad es. sotto una visiera protettiva oppure occhiali protettivi) offrendo un buon campo visivo. Le fasce di facile regolazione si trovano all’interno di un’innovativa guida a X (a croce) e assicurano una distribuzione piacevole e uniforme della forza di trazione, nonché un’aderenza ottimale. Gli attacchi a baionetta laterali si prestano all’uso della serie di filtri a baionetta Dräger X-plore®. La bardatura per la testa “Drop Down” con sgancio con fibbia dietro la nuca consente di infilare e sfilare la maschera con facilità durante le pause di lavoro, senza dover togliere il casco di sicurezza. Disponibile nelle misure M e L. Maschera priva di silicone.

Uso:

Industria siderurgica e automobilistica, industria chimica, navalmeccanica, manutenzione, alimentazione e smaltimento.

Norma:

EN 140

Fornitura:

Incluso sacchetto per il trasporto

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello