Maschera X-plore® 4740, Taglia: ML

Codice art.: 097241 ML
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raccordo per filtro RD40
Peso 175 g
Codice a colori per accessori adatti RD40
Denominazione originale prodotto R 55 874
Tipo di prodotto Semimascherina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097241 ML
EAN / GTIN 4026056002726
Codice del produttore R55874
Produttore Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Descrizione

Esecuzione:

Il particolare punto di forza del corpo maschera X-plore® 4740 è sicuramente la sua resistenza. La guarnizione ergonomica in silicone è adatta anche per le pelli più sensibili e assicura un comfort elevato grazie all’eccellente vestibilità, all’elevata aderenza e al comfort ineguagliato. La semimaschera monofiltro con connettore filettato standard RD40 a norma EN 148-1 è dotata di un alloggiamento in plastica avvolgente, che dona al corpo resistente della maschera robustezza e lunga durata. L’imbragatura per la testa Dräger „Flexi-Fit“ è facile da infilare e sfilare e assicura una vestibilità perfetta senza intrappolare i capelli. La bardatura per la testa „drop-down“ con sgancio con fibbia dietro la nuca consente di infilare e sfilare la maschera con facilità durante le pause di lavoro, senza dover togliere il casco di sicurezza. Adatta per volti medio-grandi.

Norma:

EN 140

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello