Maschera completa Serie 6000, Taglia: L

Codice art.: 097240 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento lenti resistente ai graffi
Raccordo per filtro Sistema a baionetta 3M™
Peso 400 g
Codice a colori per accessori adatti Sistema a baionetta 3M™
Materiale lenti PMMA
Denominazione originale prodotto 6900L
Dimensione L
Tipo di prodotto Corpi mascherine a protezione integrale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097240 L
EAN / GTIN 4046719719846
Codice del produttore 7100015052

Descrizione

Esecuzione:

I corpi maschera leggeri in esecuzione compatta consentono una completa visibilità dell'area di lavoro, garantendo così un ottimo risultato in un ambiente di lavoro in cui è richiesto l'uso di una mascherina a protezione totale. La lente resistente ai graffi offre una protezione supplementare degli occhi quando si maneggiano per es. amianto, acido cloridrico e ammoniaca. Sistema a filtro doppio per minori resistenze respiratorie e una buona ripartizione del peso. Il sistema a baionetta permette di sostituire i filtri in modo facile e veloce.

Norma:

EN 136 Classe 1

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello