Semimaschera Serie 6000, Taglia: M

Codice art.: 097235 M
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
70 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raccordo per filtro Sistema a baionetta 3M™
Peso 82 g
Codice a colori per accessori adatti Sistema a baionetta 3M™
Denominazione originale prodotto 6200M
Tipo di prodotto Semimascherina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097235 M
EAN / GTIN 4046719375929
Codice del produttore 7000146847
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Semimaschera della serie 6000 con corpo maschera leggero e adattabile, per lavorare senza fatica. Il sistema a filtro doppio assicura una buona resistenza respiratoria, la visuale libera e un’ottima ripartizione del peso. Un ampio programma di filtraggio disponibile separatamente consente un uso versatile. I filtri sono facilmente sostituibili grazie al sistema a baionetta. La maschera senza manutenzione conquista inoltre per l’elevata economicità e semplicità d’uso. La maschera è disponibile in due misure – M e L.

Norma:

EN 140

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello