Semimaschera con filtri integrati Serie 4000 4255

Codice art.: 097211 4255
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
250 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 4255+
Grado di protezione A2P3RD
Tipo di prodotto Semimascherina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097211 4255
EAN / GTIN 4046719313686
Codice del produttore 7100113101

Descrizione

Esecuzione:

Le semimaschere di protezione esenti da manutenzione con elementi filtranti integrati (non sostituibili) proteggono efficacemente dai numerosi gas, vapori e particelle che si formano comunemente nell’ambiente industriale. Con nuovo design migliorato. Le semimaschere della Serie 4000 si indossano comodamente e sono subito pronte all’uso. Smaltirle una volta raggiunta la saturazione del filtro.

Uso:

Da utilizzare durante l’impiego di solventi organici, colle o polveri velenose.
Semimaschere contro gli spruzzi di vernice, ottime per i gas e i vapori che si formano durante l’incollaggio, la verniciatura a spruzzo e non.

Norma:

EN 405:2001+A1:2009

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello