Pompa per il rilevamento gas PUMP

Codice art.: 097204 PUMP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche attrezzatura: Per atmosfere esplosive

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Caratteristiche attrezzatura Per atmosfere esplosive
    Tipo di prodotto Rilevatore monogas

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 097204 PUMP
    EAN / GTIN 4026056021628
    Codice del produttore 6400000

    Descrizione

    Esecuzione:

    I tubicini misuratori sono costituiti da un tubo di vetro sottile fuso alle estremità. All’interno si trova uno strato di riempimento chimico reattivo. Per effettuare la misurazione si spezzano le estremità del tubicino e lo si inserisce nella pompa per il rilevamento gas. La compressione della pompa incanala l’aria da esaminare nel tubicino, determinando il cambiamento di colore dello strato di riempimento, in caso di reazione con il gas corrispondente. Il valore della concentrazione può essere letto da una scala integrata.
    Pompa manuale per uso delle fiale Dräger a lettura diretta. Facile uso con una sola mano. Aprifiale integrato, contacolpi. Funzionamento senza collegamento elettrico né batterie: utilizzabile anche in atmosfere esplosive.

    Nota:

    Su richiesta è disponibile una scelta di circa 300 diversi tipi di tubicini, grazie ai quali è possibile determinare in modo rapido e affidabile la concentrazione di più di 500 sostanze diverse.
    Le tecnologie di rilevazione dei gas sono escluse dalla resa per ragioni di sicurezza.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello