Esecuzione:
Set per strumento di misura plurigas con quattro sensori integrati per la misurazione contemporanea e personale di vapori e gas esplosivi, ossigeno, monossido di carbonio e acido solfidrico. Lo strumento di misura dispone di metrologia affidabile, sensori di lunga durata e buona maneggevolezza per garantire un’elevata sicurezza. Alla consegna i sensori sono già installati nell’apparecchio. Una memoria integrata permette una documentazione completa dei valori di misura, degli allarmi, dei test e di altri eventi. Triplo allarme: acustico, ottico e vibrazione. Durata particolarmente elevata – 5 anni – per i sensori di O2, CO e H2S (sensori LC con risoluzione molto bassa a basse concentrazioni).
Funzione:
IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.
Fornitura:
1 x apparecchio X-am 2500 inclusi:
- batteria NiMH e stazione di ricarica
- sensore EX per metano (pericolo di esplosione); intervallo di misurazione: 0-100% UEG.
- Sensore O2 per ossigeno; intervallo di misurazione: 0 - 25 vol. %.
- Sensore CO-LC per monossido di carbonio a bassa concentrazione; intervallo di misurazione: 0 - 2000 ppm.
- Sensore H2S-LC per acido solfidrico a bassa concentrazione; intervallo di misurazione: 0 - 100 ppm.
Nota:
Le tecnologie di rilevazione dei gas sono escluse dalla resa per ragioni di sicurezza.
Alla consegna i sensori sono già montati nell'apparecchio.