Set di 10 fiale misuratrici, Modello: CO

Codice art.: 097202 CO
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 8.42 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sensore del tipo di gas Monossido di carbonio
Tempo di misurazione 1 2,5 min
Intervallo di misurazione standard 1 5 ppm - 150 ppm
Tempo di misurazione 2 30 s
Intervallo di misurazione standard 2 100 ppm - 700 ppm
Tipo di prodotto Rilevatore monogas

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097202 CO
EAN / GTIN 4026056014804
Codice del produttore CH25601

Descrizione

Esecuzione:

Le fiale misuratrici sono costituite da un tubo di vetro sottile fuso alle estremità. All’interno si trova uno strato di riempimento chimico reattivo. Per effettuare la misurazione si spezzano le estremità della fiala e la si inserisce nella pompa per il rilevamento gas. La compressione della pompa incanala l’aria da esaminare nella fiala, determinando il cambiamento di colore dello strato di riempimento, in caso di reazione con il gas corrispondente. Il valore della concentrazione può essere letto da una scala integrata.
Fiale Dräger per la misurazione di monossido di carbonio, ammoniaca e acido solfidrico.

Nota:

Su richiesta è disponibile una scelta di circa 300 diversi tipi di fiale, grazie alle quali è possibile determinare in modo rapido e affidabile la concentrazione di più di 500 sostanze diverse.
Le tecnologie di rilevazione dei gas sono escluse dalla resa per ragioni di sicurezza.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello