Respiratore con protezione per testa e viso integrata PowerCap® Active™ SET

Codice art.: 097170 SET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto CAE602-941-100
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Unità ventola per respiratore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097170 SET
EAN / GTIN 5038428133630
Codice del produttore CAE602-941-100

Descrizione

Esecuzione:

PowerCap® Active™ combina 3 tipi di protezione in un unico prodotto. Mentre il respiratore garantisce una protezione contro le particelle, il berretto antiurto e la visiera offrono rispettivamente una protezione leggera per la testa e il viso.
  • Respiratore: PowerCap® Active™ garantisce una protezione contro le particelle conformemente alla norma EN 12941 TH1P. La presenza di una ventola con una potenza di 160 l/min permette di eliminare la resistenza respiratoria e di evitare l’appannamento della visiera.
  • Protezione per la testa: PowerCap® Active™ usa la tecnologia JSP HardCap A1+™, superando i requisiti previsti dalla norma EN 812. Il cappuccio è rimovibile e lavabile in lavatrice.
  • Protezione per il viso: PowerCap® Active™ garantisce una protezione degli occhi conformemente alla norma EN 166. La visiera protegge completamente il viso dalle particelle volanti.
Esistono inoltre numerosi ricambi e accessori per PowerCap® Active™: filtro antiparticelle, prefiltro, berretto di ricambio, visiera standard, visiera a strappo, visiera di protezione contro gli urti, sigillatura per il viso (protezione per il mento), caricabatterie PKW, caricabatterie universale, batteria e stazione di carica.

Norma:

EN 12941 livello di protezione TH1, EN 812, EN 166

Fornitura:

1x PowerCap® Active™, 1x batteria, 1x caricabatterie, 1x paio di filtri antiparticelle, 1x paio di prefiltri, 1x indicatore del flusso d’aria.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello