Set di mascherine di protezione, pieghevoli P1

Codice art.: 097162 P1
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 0.75 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filtro Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Contenuto del set 30
    Grado di protezione FFP1 NR D
    Grado di protezione FFP1
    Contenuto 30
    Tipo di prodotto Maschera filtrante antiparticelle FFP1

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 097162 P1
    EAN / GTIN 4062406369842
    Codice del produttore 097162 P1

    Descrizione

    Esecuzione:

    Serie di maschere di protezione classiche con corpo pieghevole. La maschera si adatta a qualsiasi forma della testa grazie alla robusta fascia e a un archetto nasale flessibile, integrato nel materiale della maschera stessa. Con morbido rivestimento in espanso sul naso per una perfetta aderenza al volto. Un potente materiale filtrante garantisce una protezione ottimale mantenendo bassa la resistenza respiratoria. Confezioni singole per la massima igiene.

    Nota:

    Questa mascherina FFP1 filtra almeno l’80% di tutte le particelle presenti nell’aria. Mascherina di protezione con classe di protezione FFP1.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello