Set di mascherine di protezione Serie X-plore 1300 P3VC

Codice art.: 097130 P3VC
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 8.13 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filtro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche mascherina: copricapo regolabile; pinza stringinaso flessibile
  • Contenuto del set: 5

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche mascherina copricapo regolabile; pinza stringinaso flessibile
Contenuto del set 5
Denominazione originale prodotto 1330V Odour
Valvola
Grado di protezione FFP3 NR D
Grado di protezione FFP3
Contenuto 5
Tipo di prodotto Maschera filtrante antiparticelle FFP3

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097130 P3VC
EAN / GTIN 4026056003600
Codice del produttore 3951218

Descrizione

Esecuzione:

Mascherine di protezione presagomate della serie X-plore 1300 con materiale filtrante CoolSAFE™ per una resistenza respiratoria particolarmente ridotta. Confortevoli e facilmente adattabili grazie alla clip nasale e alla fascia per la testa VarioFLEX™ con meccanismo EasyStop per un semplice fissaggio della maschera. L'imbottitura antisudore isola efficacemente la zona del naso. Con tessuto interno ipoallergico.
Con bordatura regolabile su 4 punti.
Con valvola di espirazione.
Con rivestimento in carbone attivo per neutralizzare gli odori organici.

Nota:

Pulizia e igiene: ogni maschera è confezionata singolarmente all’interno di un sacchetto in plastica.
Questa mascherina FFP3 filtra almeno il 99% di tutte le particelle presenti nell’aria, fornendo quindi una protezione adeguata da aerosol liquidi e solidi. Mascherina di protezione con classe di protezione FFP3.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello