Esecuzione:
Le mascherine di protezione ad alte prestazioni si contraddistinguono per numerosi componenti di alta qualità. Grazie al design in tre pezzi e al materiale flessibile, queste mascherine pieghevoli e salvaspazio sono in grado di offrire una buona visibilità adattandosi perfettamente a qualsiasi forma del viso. L’ottima indossabilità viene garantita anche dalla scelta delle dimensioni giuste (Dim. S e Dim. M/L).
Il tessuto interno è composto da un particolare tipo di materiale molto ben tollerato dalla pelle e si caratterizza per una buona capacità traspirante. Tali proprietà donano una piacevole sensazione di comfort assicurando una perfetta tenuta. Il materiale filtrante di alta qualità facilita sensibilmente la respirazione garantendo una filtrazione efficace e costantemente elevata.
L’archetto nasale flessibile e il morbido nasello situati all’interno della mascherina offrono una tenuta sicura e priva di pressione, garantendo allo stesso tempo una perfetta aderenza al volto. Con questo sistema la mascherina protegge in modo efficace contro aerosol solidi e liquidi. La bardatura della testa in tessuto flessibile garantisce una tenuta comoda e sicura, facilitando le operazioni necessarie per indossare e togliere la mascherina di protezione.
Inoltre, grazie alla tecnica di piegatura e al confezionamento singolo per garantire la massima igiene, la mascherina può essere portata facilmente con sé nonché riposta in tutta sicurezza. Made in Europe.
Con valvola di espirazione. La comoda valvola di espirazione agevola la fuoriuscita di calore e umidità prodotti dalla respirazione. Tale sistema garantisce alla mascherina un maggior livello di comfort nonché una durata più elevata, riducendo allo stesso tempo l’appannamento degli occhiali.
Warning:
Uso previsto- Protegge dall’atmosfera circostante.
- Azione protettiva ottimale solo con completa copertura di naso, bocca e mento.
- Esempi di impiego: Rettifica, smerigliatura, pulizia con scope, uso di seghe o trattamento di minerali.
- Non riutilizzare la maschera filtrante antiparticelle NR.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile- Evitare contenitori, fosse, canali, e piccoli spazi non aerati.
- Non utilizzare come protezione da agenti chimici, biologici, radioattivi o nucleari impiegati per scopi bellici.
- Nessuna azione protettiva contro la radiazione radioattiva.
- Non utilizzare come mascherina chirurgica.
- L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
- Non usare in aree a rischio di esplosione.
- Non modificare.
- Non utilizzare per i bambini.