Esiste un’alternativa per questo articolo:

Custodia

Codice art.: 096910
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
Lunghezza interna 236 mm
Larghezza interna 120 mm
Altezza interna 120 mm
Colore blu
Dimensioni custodia Mini
Tipo di prodotto Custodia per protezioni degli occhi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096910
EAN / GTIN 4002321117036
Codice del produttore 4117103

Descrizione

Esecuzione:

Custodia in plastica ABS robusta per la conservazione sicura e pulita dei dispositivi di protezione individuali sul luogo di lavoro. Grazie alla possibilità del fissaggio a parete, i DPI importanti possono essere sempre conservati dove sono necessari. Non richiudibile.

Uso:

Per custodire DPIcome per es. occhiali e mascherine di protezione, cuffie o guanti. Inclusi quattro segnali di obbligo autoadesivi per l'etichettatura personalizzata.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello